Legrand - Túlfeszültség levezető PV 1000V DC Imax 40 kA T2 2P SX071355 - 414156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970806895
Sonepar cikkszám
SX071355
Gyártói cikkszám
414156
Gyártói típuskód
Lexic DC 414156
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1200 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség DC:
1000 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20