Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség levezető PV 600V DC Imax 40 kA T2 2P SX071354 - 414155

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség levezető PV 600V DC Imax 40 kA T2 2P SX071354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970806871

Sonepar cikkszám

SX071354

Gyártói cikkszám

414155

Gyártói típuskód

Lexic DC 414155

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

720 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

4 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Névleges feszültség DC:

600 V

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség levezető PV 600V DC Imax 40 kA T2 2P