Legrand - Túlfeszültség-levezető T1+T2 12,5KA 2P IP20 SN013487 - 412271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970517388
Sonepar cikkszám
SN013487
Gyártói cikkszám
412271
Gyártói típuskód
Lexic 412271
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Védelmi szint:
1.9 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20