Legrand - Túlfeszültség-levezető T1+T2 12,5KA 4P IP20 SN006537 - 412273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970517425
Sonepar cikkszám
SN006537
Gyártói cikkszám
412273
Gyártói típuskód
Lexic 412273
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
60 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Védelmi szint:
1.9 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20