Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető T1+T2 8KA 3P IP20 SN091144 - 412252

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető T1+T2 8KA 3P IP20 SN091144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091144

Gyártói cikkszám

412252

Gyártói típuskód

Lexic 412252

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Hálózati forma IT:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.7 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

1.2 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség-levezető T1+T2 8KA 3P IP20