Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető T2 40KA 1P 440V IP30 SX071290 - 412230

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető T2 40KA 1P 440V IP30 SX071290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970517548

Sonepar cikkszám

SX071290

Gyártói cikkszám

412230

Gyártói típuskód

Lexic 412230

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Hálózati forma IT:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

2.1 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség-levezető T2 40KA 1P 440V IP30