Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető TEL/adat In=10kVA Uc=180V SN137853 - 412200

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető TEL/adat In=10kVA Uc=180V SN137853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Névleges feszültség DC - 180 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Védelmi szint ér/ér - 350 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137853

Gyártói cikkszám

412200

Gyártói típuskód

Lexic 412200

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Névleges feszültség DC:

180 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

180 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint ér/ér:

350 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Frekvencia:

2.2-200 MHz

1. csatlakozó:

RJ45

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Túlfeszültség-levezető TEL/adat In=10kVA Uc=180V