Legrand - Tűzjelző kapcsoló piros SN012930 - 038069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelentés típusa - tűzoltóriasztás
Magasság - 90 mm
Szélesség - 90 mm
Mélység - 57 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012930
Gyártói cikkszám
038069
Gyártói típuskód
038069
Jelentés típusa:
tűzoltóriasztás
Magasság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
57 mm
Tűzjelző kapcsoló piros