Legrand - TV aljzat, átmenő (15 dB), körömmel, bézs Niloé SN056044 - 764652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970684837
Sonepar cikkszám
SN056044
Gyártói cikkszám
764652
Gyártói típuskód
Niloé 764652
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
bézs
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
3 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
28.3 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm