Legrand - TV aljzat, dupla, 'F' típus, végzáró (1,5 dB), fekete SX084225 - 863576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 3.9 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 3.9 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971842953
Sonepar cikkszám
SX084225
Gyártói cikkszám
863576
Gyártói típuskód
Niloé Step 863576
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
3.9 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
3.9 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9017
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
45.7 mm