Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - TV átmenő aljzat (14 dB), alumínium SX084289 - 863372

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - TV átmenő aljzat (14 dB), alumínium SX084289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 15 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971838246

Sonepar cikkszám

SX084289

Gyártói cikkszám

863372

Gyártói típuskód

Niloé Step 863372

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

15 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

alumínium

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

3 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7040

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

42.7 mm

TV átmenő aljzat (14 dB), alumínium