Legrand - TV átmenő aljzat (14 dB), fehér SX084290 - 863172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 15 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971835788
Sonepar cikkszám
SX084290
Gyártói cikkszám
863172
Gyártói típuskód
Niloé Step 863172
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
15 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
3 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
42.7 mm