Legrand - TV burkolat fehér Valena Life SN006379 - 754760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Antenna aljzat (koaxiális)
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970461803
Sonepar cikkszám
SN006379
Gyártói cikkszám
754760
Gyártói típuskód
Valena Life 754760
Felhasználás:
Antenna aljzat (koaxiális)
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
54.4 mm
Készülék magassága:
54.4 mm
Készülék mélysége:
8 mm