Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - TV csillagpontos aljzat, végzáró (1,5 dB), fehér SX084293 - 863174

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - TV csillagpontos aljzat, végzáró (1,5 dB), fehér SX084293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971835849

Sonepar cikkszám

SX084293

Gyártói cikkszám

863174

Gyártói típuskód

Niloé Step 863174

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

42.7 mm

TV csillagpontos aljzat, végzáró (1,5 dB), fehér