Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - TV koax elosztó, 1 bemenet, 4 DIN modul GT77256 - 413013

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - TV koax elosztó, 1 bemenet, 4 DIN modul GT77256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - leágazó

  • Frekvencia - 5-2400 MHz

  • Csatlakozási mód - F-Connector

  • Max. leágazás-/elosztócsillapítás - 19 dB

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064130134

Sonepar cikkszám

GT77256

Gyártói cikkszám

413013

Gyártói típuskód

LCS 413013

Kivitel:

leágazó

Frekvencia:

5-2400 MHz

Csatlakozási mód:

F-Connector

Max. leágazás-/elosztócsillapítás:

19 dB

Leágazások száma:

0

Kimenetek száma:

6

Max. áthaladási csillapítás:

17 dB

TV koax elosztó, 1 bemenet, 4 DIN modul