Legrand - TV-SAT burkolat fehér Valena Life SN009190 - 754820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Modulok száma (modulos építési módnál) - 2
RAL-szám (hasonló) - 9003
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970462152
Sonepar cikkszám
SN009190
Gyártói cikkszám
754820
Gyártói típuskód
Valena Life 754820
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
TV-SAT burkolat fehér Valena Life