Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - TV/SAT osztó 4 kimenet 8,5 dB GT24959 - 073982

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - TV/SAT osztó 4 kimenet 8,5 dB GT24959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elosztó

  • Frekvencia - 5-2400 MHz

  • Csatlakozási mód - F-Connector

  • Max. leágazás-/elosztócsillapítás - 8.5 dB

  • Leágazások száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060739829

Sonepar cikkszám

GT24959

Gyártói cikkszám

073982

Gyártói típuskód

073982

Kivitel:

elosztó

Frekvencia:

5-2400 MHz

Csatlakozási mód:

F-Connector

Max. leágazás-/elosztócsillapítás:

8.5 dB

Leágazások száma:

5

Kimenetek száma:

4

Max. áthaladási csillapítás:

12 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Koax 4 utas elosztó (splitter) "F"