Legrand - U21 tartalékvilágítási lámpatest süllyesztődoboz téglafalba SN055156 - 061721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 370.6 mm
Szélesség - 134 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617219
Sonepar cikkszám
SN055156
Gyártói cikkszám
061721
Gyártói típuskód
U21 061721
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
370.6 mm
Szélesség:
134 mm
Magasság:
55 mm
U21 tartalékvilágítási lámpatest süllyesztődoboz téglafalba