Legrand - U33 süllyesztődoboz téglafalba (süllyesztő kerettel) SN055420 - 661283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 371.5 mm
Szélesség - 153.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066612836
Sonepar cikkszám
SN055420
Gyártói cikkszám
661283
Gyártói típuskód
U33 661283
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
371.5 mm
Szélesség:
153.5 mm
Magasság:
84 mm
U33 süllyesztődoboz téglafalba (süllyesztő kerettel)