Legrand - U34 LED függőleges jelző tábla (beleilleszthető piktogram) SN055422 - 661294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 292 mm
Magasság - 177 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066612942
Sonepar cikkszám
SN055422
Gyártói cikkszám
661294
Gyártói típuskód
U34 661294
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
292 mm
Magasság:
177 mm
U34 LED függőleges jelző tábla (beleilleszthető piktogram)