Legrand - U34 LED süllyesztő doboz téglafalba SN057483 - 661293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 324.6 mm
Szélesség - 153.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066612935
Sonepar cikkszám
SN057483
Gyártói cikkszám
661293
Gyártói típuskód
U34 661293
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
324.6 mm
Szélesség:
153.6 mm
Magasság:
73 mm
U34 LED süllyesztő doboz téglafalba