Legrand - U34 LED süllyesztő keret gipszkartonhoz SN057484 - 661292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 334 mm
Szélesség - 174 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066612928
Sonepar cikkszám
SN057484
Gyártói cikkszám
661292
Gyártói típuskód
U34 661292
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
334 mm
Szélesség:
174 mm
Magasság:
56.6 mm
U34 LED süllyesztő keret gipszkartonhoz