Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Univerzális DLP kábelcsatorna, 150 x 65 mm, 130 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfal nélkül, 2 m, fehér SX072782 - 010475

MásolásMásolás
Legrand - Univerzális DLP kábelcsatorna, 150 x 65 mm, 130 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfal nélkül, 2 m, fehér SX072782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060104757

Sonepar cikkszám

SX072782

Gyártói cikkszám

010475

Gyártói típuskód

DLP 010475

Szélesség:

150 mm

Mélység:

65 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

130 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Ütésállóság (IK):

IK07

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

3

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

8200 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Univerzális DLP kábelcsatorna, 150 x 65 mm, 130 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfal nélkül, 2 m, fehér