Legrand - Univerzális DLP kábelcsatorna, 170 x 50 mm, 65 mm-es és 2 x 40 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfallal, Program Mosaic szerelvény SX072783 - 010467
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060104672
Sonepar cikkszám
SX072783
Gyártói cikkszám
010467
Gyártói típuskód
DLP 010467
Szélesség:
170 mm
Mélység:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
40 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
3
Fedél szélessége 2:
65 mm
Fedél szélessége 3:
40 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6870 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C