Legrand - Univerzális DLP kábelcsatorna, 195 x 50 mm, 2x85 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfallal, Program Mosaic szerelvényekkel szerelhe SX072784 - 010470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mélység - 50 mm
Fedél részek a termékkel szállítva - Igen
Szimmetrikus - Igen
Fedél szélessége 1 - 85 mm
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060104702
Sonepar cikkszám
SX072784
Gyártói cikkszám
010470
Gyártói típuskód
DLP 010470
Mélység:
50 mm
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
85 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
4
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
85 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
7880 mm2