Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Univerzális gyűjtősin tartó 1 pol GT67667 - 037437

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Univerzális gyűjtősin tartó 1 pol GT67667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 75 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060374372

Sonepar cikkszám

GT67667

Gyártói cikkszám

037437

Gyártói típuskód

037437

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

18 mm

Magasság:

75 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

53 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9017

Univerzális gyűjtősin tartó 1 pol