Legrand - Univerzális gyűjtősin tartó 4 pol 18x4 SN072076 - 037432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 118 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374327
Sonepar cikkszám
SN072076
Gyártói cikkszám
037432
Gyártói típuskód
037432
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
118 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
190 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9017
Univerzális gyűjtősin tartó 4 pol 18x4