Legrand - Univerzális gyűjtősin tartó 4 pol 25x4 GT95813 - 037436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 209 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 148 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374365
Sonepar cikkszám
GT95813
Gyártói cikkszám
037436
Gyártói típuskód
037436
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
209 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
148 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9017
Univerzális gyűjtősin tartó 4 pol 25x4