Legrand - Univerzális LED, szerelvény mechanizmusok jelzőfényessé téte SN073056 - 764521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 230-250 V
Foglalat - kábel
Technológia - LED
Lámpaforma - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073056
Gyártói cikkszám
764521
Gyártói típuskód
Niloé 764521
Lámpafeszültség:
230-250 V
Foglalat:
kábel
Technológia:
LED
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
fehér
Halogén:
Nem
Átmérő:
5.9 mm
Teljes hossz:
129 mm
Névleges áram:
2.5 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Univerzális LED, szerelvény mechanizmusok jelzőfényessé téte