Legrand - Univerzális okos NO/NC mikromodul (távvezérlő) dupla szárazkontaktus bemenet, elemmel szállítva fekete SX069173 - 067694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 1
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971346680
Sonepar cikkszám
SX069173
Gyártói cikkszám
067694
Gyártói típuskód
Netatmo 067694
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
1
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Univerzális okos NO/NC mikromodul (távvezérlő) dupla szárazkontaktus bemenet, elemmel szállítva fekete