Legrand - Univerzális sín 16M IP20 SX069909 - 338243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 350 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900883
Sonepar cikkszám
SX069909
Gyártói cikkszám
338243
Gyártói típuskód
XL3 S 338243
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
350 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
46 mm
Univerzális sín 16M IP20