Legrand - Univerzális sín 24M IP20 SX069910 - 338244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 500 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900906
Sonepar cikkszám
SX069910
Gyártói cikkszám
338244
Gyártói típuskód
XL3 S 338244
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
46 mm
Univerzális sín 24M IP20