Legrand - Univerzális sín 36M IP20 SX069911 - 338245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 700 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900920
Sonepar cikkszám
SX069911
Gyártói cikkszám
338245
Gyártói típuskód
XL3 S 338245
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
700 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
46 mm
Univerzális sín 36M IP20