Legrand - Univerzális tartó 1P 12x2 14x4 SN003836 - 037398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060373986
Sonepar cikkszám
SN003836
Gyártói cikkszám
037398
Gyártói típuskód
037398
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
25 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9017
Univerzális tartó 1P 12x2 14x4