Legrand - Univerzális tartó 4P 12x2 12x4 SN002909 - 037396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 15 mm
Magasság - 104 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 71 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060373962
Sonepar cikkszám
SN002909
Gyártói cikkszám
037396
Gyártói típuskód
037396
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
15 mm
Magasság:
104 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
71 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9017
Univerzális tartó 4P 12x2 12x4