Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 16M 400mm IP20 SX070143 - 339542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908933
Sonepar cikkszám
SX070143
Gyártói cikkszám
339542
Gyártói típuskód
XL3 S 339542
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 16M 400mm IP20