Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 16M 600mm IP20 SX070144 - 339543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908940
Sonepar cikkszám
SX070144
Gyártói cikkszám
339543
Gyártói típuskód
XL3 S 339543
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 16M 600mm IP20