Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 24M 200mm IP20 SX070145 - 339544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908957
Sonepar cikkszám
SX070145
Gyártói cikkszám
339544
Gyártói típuskód
XL3 S 339544
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 24M 200mm IP20