Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 24M 300mm IP20 SX070146 - 339545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908964
Sonepar cikkszám
SX070146
Gyártói cikkszám
339545
Gyártói típuskód
XL3 S 339545
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 24M 300mm IP20