Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 24M 400mm IP20 SX070147 - 339546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908971
Sonepar cikkszám
SX070147
Gyártói cikkszám
339546
Gyártói típuskód
XL3 S 339546
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 24M 400mm IP20