Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 24M 600mm IP20 SX070148 - 339547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908988
Sonepar cikkszám
SX070148
Gyártói cikkszám
339547
Gyártói típuskód
XL3 S 339547
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 24M 600mm IP20