Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 36M 300mm IP20 SX070150 - 339549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909008
Sonepar cikkszám
SX070150
Gyártói cikkszám
339549
Gyártói típuskód
XL3 S 339549
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 36M 300mm IP20