Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 36M 400mm IP20 SX070151 - 339550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909015
Sonepar cikkszám
SX070151
Gyártói cikkszám
339550
Gyártói típuskód
XL3 S 339550
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 36M 400mm IP20