Legrand - Univerzális tömör szerelőlap 36M 600mm IP20 SX070152 - 339551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909022
Sonepar cikkszám
SX070152
Gyártói cikkszám
339551
Gyártói típuskód
XL3 S 339551
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Univerzális tömör szerelőlap 36M 600mm IP20