Legrand - UPS távfelügyeleti interfész kártya CS102SK SX090897 - 311058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Tartozék - Igen
Szélesség - 68 mm
Magasság - 43 mm
Mélység - 133 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972226646
Sonepar cikkszám
SX090897
Gyártói cikkszám
311058
Gyártói típuskód
311058
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Tartozék:
Igen
Szélesség:
68 mm
Magasság:
43 mm
Mélység:
133 mm
UPS távfelügyeleti interfész kártya CS102SK