Legrand - UPS távfelügyeleti interfész kártya SN086639 - 310931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 60 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970911933
Sonepar cikkszám
SN086639
Gyártói cikkszám
310931
Gyártói típuskód
310931
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
120 mm
UPS távfelügyeleti interfész kártya