Legrand - URA ONE dekoratív keret falon kívüli szereléshez, alumínium színű SX073003 - 661655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Hosszúság - 215 mm
Szélesség - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970312396
Sonepar cikkszám
SX073003
Gyártói cikkszám
661655
Gyártói típuskód
URA 661655
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Hosszúság:
215 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
41 mm
URA ONE dekoratív keret falon kívüli szereléshez, alumínium színű