Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - URA ONE kiegészítő falra merőleges szereléshez, alumínium színű SX073005 - 661659

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - URA ONE kiegészítő falra merőleges szereléshez, alumínium színű SX073005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támaszték

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

  • Hosszúság - 257.5 mm

  • Szélesség - 120.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970312433

Sonepar cikkszám

SX073005

Gyártói cikkszám

661659

Gyártói típuskód

URA 661659

Tartozék fajtája:

támaszték

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Hosszúság:

257.5 mm

Szélesség:

120.7 mm

Magasság:

57.8 mm

URA ONE kiegészítő falra merőleges szereléshez, alumínium színű