Legrand - URA ONE kiegészítő falra merőleges szereléshez, fehér színű SX073004 - 661658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 257.5 mm
Szélesség - 120.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970312419
Sonepar cikkszám
SX073004
Gyártói cikkszám
661658
Gyártói típuskód
URA 661658
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
257.5 mm
Szélesség:
120.7 mm
Magasság:
57.8 mm
URA ONE kiegészítő falra merőleges szereléshez, fehér színű