Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - URA ONE kiegészítő függesztett szereléshez, alumínium színű SX073006 - 661663

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - URA ONE kiegészítő függesztett szereléshez, alumínium színű SX073006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támaszték

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

  • Hosszúság - 447 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970312471

Sonepar cikkszám

SX073006

Gyártói cikkszám

661663

Gyártói típuskód

URA 661663

Tartozék fajtája:

támaszték

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Hosszúság:

447 mm

URA ONE kiegészítő függesztett szereléshez, alumínium színű